{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Farbton, schwarz |
Tiefschwarz
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
39 %
|
|
| Gewebeanteil, Modacryl |
60 %
|
|
| Gewebeanteil, Kohlefaser |
1 %
|
|
| Temperatur, Normalwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
WX3
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Multinorm-Bundhose WX3™
|
|
| Anwendungsart |
Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; UV-Schutz
|
|
| Klasse, EN ISO 11611 |
1
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| Internationale Größe |
M
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Größe DE |
48
|
|
| Farbe |
grau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Kohlefaser; Modacryl
|
|
| Gewebedichte |
280 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Normalwäsche
|
|
| trocknen |
Trommeltrocknen allgemein
|
|
| bügeln |
Mäßig heiß (<150°)
|
|
| bleichen |
Nicht Bleichen
|
|
| chemische Reinigung |
Nicht chemisch reinigen
|
|
| Größe US |
32
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| Verschluss |
Gummizug; Reißverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt; antistatisch; atmungsaktiv; reflektierend; wasserabweisend
|
|
| Norm |
EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
|
|
| Schutzkategorie |
III
|
| Artikelnummer | 091449 32 | |
| EAN / GTIN | 5036108368280 | |
| Herstellernummer | FR402BKR32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |