{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 39 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Denominación del fabricante | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección UV | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Internationale Größe | M | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Größe DE | 48 | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono; Modacrílico | |
| Densidad tejido | 280 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado en secadora general | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Größe US | 32 | |
| Sexo | Caballero | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático; repelente al agua; transpirable | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091449 32 | |
| EAN / GTIN | 5036108368280 | |
| Número del fabricante | FR402BKR32 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |