{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 %; 93 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 7 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | WX2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Rozmiar DE | 48 | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan; Poliester; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Standard UV; oddychająca |
| Numer artykułu | 091386 48 | |
| EAN / GTIN | 5036108395071 | |
| Numer producenta | CD881MGR48 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |