• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 44

Nr art.: 091312 44
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Highline
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie koloru w 60℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura)
Prasowanie gorący, do maks. 200°C
kolor szary łupek / czarny
Rozmiar odzieżowy DE 44
wielkość FR 40
zapięcie bluzy zamek błyskawiczny
kryte zapięcie na plisie tak
zakończenie rękawów regulowany mankiet z zapięciem na rzep
ściągacz pasek z gumą
fałdy na plecach tak
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy 2
liczba kieszeni bocznych 2
kieszenie boczne nasadzane
usytuowanie kieszeni na komórkę na lewym rękawie
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091312 44
EAN / GTIN 4030913067988
Numer producenta 2312044
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Kryte przednie zapięcie na rzep.
  • Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.
  • Dwie, naszywane kieszonki boczne.
  • Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.

Wskazówka:

Kurtka połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091311.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.