Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 48

Nr art.: 091312 48
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
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Łupkowy szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria Highline
Oznaczenie producenta Bundjacke Highline
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy 1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Pozycja, Etui na telefon komórkowy lewe
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Rozmiar DE 48
Rozmiar FR 44
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Kieszeń boczna
Zapięcie Ściągacz gumowy; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Fałda na plecach; Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Pas w talii
Rodzaj męska
Personalizacja odzieży tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091312 48
EAN / GTIN 4030913068008
Numer producenta 2312048
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Kryte przednie zapięcie na rzep.
  • Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.
  • Dwie, naszywane kieszonki boczne.
  • Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.

Wskazówka:

Kurtka połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091311.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.