Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 59

Nr art.: 091312 59
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Łupkowy szary
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Seria Highline
Oznaczenie producenta Bundjacke Highline
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj zastosowania Active
Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy 1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi Z przodu
Pozycja, Etui na telefon komórkowy lewe
Pozycja, Kieszeń boczna Z przodu
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Mocowanie na rzepy nie
Rozmiar DE 59
Rozmiar FR 55
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Kieszeń boczna
Zapięcie Ściągacz gumowy; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Rodzaj męska
Personalizacja odzieży tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091312 59
EAN / GTIN 4030913888217
Numer producenta 2312059
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Kryte przednie zapięcie na rzep.
  • Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.
  • Dwie, naszywane kieszonki boczne.
  • Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.

Wskazówka:

Kurtka połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091311.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.