Bluza Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 51

Nr art.: 091312 51
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Łupkowy szary
Odcień, Czarny
Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna
35 %
Zawartość włókien, Poliester
65 %
Temperatura, Pranie zwykłe
60 °C
Seria
Highline
Oznaczenie producenta
Bundjacke Highline
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj produktu
Kurtka
Größe DE
51
Kolor
Szare; Czarny
Skład tkaniny
Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny
285 g/m2
Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna
2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi
2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi
Z przodu
Pozycja, Etui na telefon komórkowy
lewe
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny
tak
Größe FR
47
Metoda mycia
Pranie zwykłe
Suszenie
Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie
Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie
Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne
Perchloroetylen
Rodzaj kieszeni
Kieszeń na piersi; Etui na telefon komórkowy; Kieszeń boczna
Zapięcie
Ściągacz gumowy; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur
nie
Właściwości
Fałda na plecach; Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Pas w talii
Rodzaj
męska
Personalizacja odzieży
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091312 51
EAN / GTIN 4030913888170
Numer producenta 2312051
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Kurtka na pasku z kontrafałdą na plecach i gumą w pasie zapewniającą optymalny komfort noszenia.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Kryte przednie zapięcie na rzep.
  • Kieszonka na komórkę na lewym ramieniu.
  • Dwie, naszywane kieszonki boczne.
  • Regulowany pasek mankietu zapinany na rzep.

Wskazówka:

Kurtka połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091311.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.