Spodnie robocze NORIT, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 36

Nr art.: 091302 36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PLANAM Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PLANAM

Rozmiar męski Normal
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Rozmiar męski Slim
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Seria NORIT
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Ochrona przed promieniowaniem UV
Rozmiar DE 36
Pozycja Z przodu; Z tyłu; prawe
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 245 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj damska
Z kieszeniami tak; tak; tak; tak
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny
Właściwości Odbija światło; Standard UV
Norma EN 14404

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091302 36
EAN / GTIN 4030913962061
Numer producenta 6411036
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Nowoczesne, klasyczne wzornictwo oraz miły w dotyku materiał serii NORIT zapewniają komfort w codziennym użytkowaniu odzieży roboczej. Ze względu na liczne funkcje poszczególnych elementów serii odzież robocza NORIT może być stosowana w różnych obszarach.
Dzięki elastycznym wstawkom i lekkiemu materiałowi spodnie robocze oferują optymalną swobodę ruchu i bardzo wysoki komfort noszenia. Tkanina mieszana jest poza tym łatwa w pielęgnacji, a różnorodne elementy odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
  • Wszywane, obszerne kieszenie.
  • Kieszeń na metrówkę z przegródką na długopis.
  • Na udzie kieszeń z patką i przegródką na długopis.
  • Kieszeń na telefon komórkowy z patką i zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszonki na pośladkach.
  • Kieszenie na kolanach, w których można od góry umieścić ochraniacze kolan.
  • Z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan nr 091802.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.