{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Tamaño DE | 36 | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Señora | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Características | Estándar UV; Reflectante | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091302 36 | |
| EAN / GTIN | 4030913962061 | |
| Número del fabricante | 6411036 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |