{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | NORIT | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Rozmiar DE | 46 | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Standard UV | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091302 46 | |
| EAN / GTIN | 4030913962115 | |
| Numer producenta | 6411046 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |