Pantaloni NORIT, gri / negru, Mărime DE: 36

Cod articol.: 091302 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PLANAM Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PLANAM

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie NORIT
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Protecţie UV
Mărime DE 36
Poziţie În față; În spate; dreapta
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Femei
Cu buzunare da; da; da; da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici Reflectorizant; Standard UV
Standard EN 14404

Identificare și clasificare

Cod articol 091302 36
EAN / GTIN 4030913962061
Număr producător 6411036
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Designul modern-clasic şi materialul comod la purtare din gama NORIT fac ca îmbrăcămintea de lucru să fie adecvată pentru activităţile de zi cu zi. Datorită numeroaselor funcţionalităţi ale pieselor vestimentare, îmbrăcămintea de lucru NORIT poate fi folosită în diverse domenii.
Datorită inserţiilor elastice şi materialului uşor, pantalonii oferă libertate de mişcare şi un confort foarte bun la purtare. În plus, ţesătura mixtă este uşor de îngrijit, iar elementele reflectorizante permit identificarea facilă a purtătorului.
  • Buzunare interioare tip sac.
  • Buzunar pentru metru, cu compartiment pentru creion.
  • Buzunar pe coapsă, cu clapă şi compartiment pentru creion.
  • Buzunar pentru mobil, cu fermoar.
  • Buzunare la spate.
  • Buzunare la genunchi cărora li se pot insera din partea de sus apărătoare pentru genunchi.
  • Certificat conform EN 14404 împreună cu apărătoarele pentru genunchi Cod 091802.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.