{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Akzentfarbe | |
| Część opisana, Niebieski kobaltowy | Hauptfarbe | |
| Oznaczenie producenta | ICONIQ COTTON | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 54 | |
| Pozycja | lewe; prawe; Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, lewe | 1 szt. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 295 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło |
| Numer artykułu | 091218 54 | |
| EAN / GTIN | 4053813603438 | |
| Numer producenta | 2340 1301-4699-54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |