{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Kobaltová modrá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Akzentfarbe | |
| Popsaná část, Kobaltová modrá | Hauptfarbe | |
| Označení výrobce | ICONIQ COTTON | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 54 | |
| Položka | Vlevo; pravý; Vzadu; pravý | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks; 1 ks | |
| Počet kapes, Vzadu | 1 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 1 ks | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Stahování na gumu | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Reflexní |
| Katalogové číslo | 091218 54 | |
| EAN / GTIN | 4053813603438 | |
| Číslo výrobce | 2340 1301-4699-54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |