Pantalón ICONIQ COTTON, azul violáceo / negro, Talla de confección DE: 54

Número de artículo: 091218 54
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul cobalto
Color, negro
Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón
100 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Pieza descrita, Negro intenso
Akzentfarbe
Pieza descrita, Azul cobalto
Hauptfarbe
Denominación del fabricante
ICONIQ COTTON
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación
Active
Posición
izquierda; derecha; Detrás; derecha
Número bolsillos, derecha
1 ud.; 1 ud.
Número bolsillos, Detrás
1 ud.
Número bolsillos, izquierda
1 ud.
Tipo de producto
Pantalón
Zona de protección ESD (EPA)
no
Größe DE
54
Color
azul; negro
Composición del tejido
Algodón
Densidad tejido
295 g/m2
Método de lavado
Lavado a máquina
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí; sí; sí
Cierre
Botón pulsador; Goma
Tira de cierre oculta
sí
Características
Reflectante

Identificación y clasificación

Número de artículo 091218 54
EAN / GTIN 4053813603438
Número del fabricante 2340 1301-4699-54
Fabricante/responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descripción

Ejecución:

La ropa de trabajo Kübler ICONIQ COTTON hecha de algodón 100 % impresiona por su corte ergonómico y diseño de 3 colores. Los elementos reflectantes colocados de forma estratégica acentúan la silueta deportiva.
Las líneas ergonómicas del pantalón permiten una mayor libertad de movimientos y presentan un acabado antiarañazos.
  • Cintura elástica.
  • Dos bolsillos laterales.
  • Bolsillo trasero con solapa y botón de presión oculto.
  • Bolsillo multifunción con bolsillo para metro y bolsillo para teléfono y bolígrafos.
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones de presión ocultos.
  • Extensión del dobladillo interior de hasta 5 cm.

Nota:

Bajo petición, todos los artículos también están disponibles en 65 % poliéster, 35 % algodón y 250 g/m².
Pantalón en combinación de colores antracita/negro en n.° 091217.