Pantalons ICONIQ COTTON, Bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 54

Réf.: 091218 54
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Teinte, noir Noir foncé
Teneur en tissu, coton 100 %
Température, lavage en machine 60 °C
Pièce décrite, Noir foncé Akzentfarbe
Pièce décrite, Bleu cobalt Hauptfarbe
Référence fabricant ICONIQ COTTON
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Type d’application Active
Taille DE 54
Position Gauche; droite; arrière; droite
Nombre de poches, droite 1 pc.; 1 pc.
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Nombre de poches, Gauche 1 pc.
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Composition du tissu coton
Densité du tissu 295 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; bouton-poussoir
Fermeture cachée oui
Caractéristiques propriété réfléchissante
Norme EN ISO 20471

Identification et classification

Référence article 091218 54
EAN / GTIN 4053813603438
Réf. fabricant 2340 1301-4699-54
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Exécution:

Les vêtements de travail ICONIQ COTTON de Kübler en 100% coton séduisent notamment par leur coupe ergonomique et leur design tricolore. Des éléments réfléchissants positionnés de manière ciblée soulignent la silhouette sportive.
Le pantalon offre une plus grande liberté de mouvement grâce à ses lignes ergonomiques et a été conçu pour pas occasionner de rayures.
  • Taille élastique.
  • Deux poches latérales.
  • Poche revolver à rabat et bouton-pression caché.
  • Poche multifonction avec poche pour mètre pliant, poche pour smartphone et poches pour stylos.
  • Poche de cuisse à rabat et bouton-pression caché.
  • Rallonge d’ourlet intérieure jusqu’à 5 cm.

Remarque(s):

Sur demande, tous les articles sont également disponibles en 65% polyester / 35% coton / 250 g/m².
Pantalon en anthracite / noir sous le code art. 091217.