Precision internal micrometer, excluding case 100-150mm

Nr art.: 0894504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Z przedłużką tak
Średnica powierzchni pomiarowej 7 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 1 mm
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Norma DIN 863; DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0894504
EAN / GTIN 4029713233891
Numer producenta 0894504
Numer L L40510 881
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Measuring ends: dia. 7 mm x 6 mm long, carbide tipped, spherical lapped
  • Thread pitch 1 mm
  • Internal spring mounted rods with thermal protective sleeves
  • Extensions greater than 100 mm: external steel tube dia. 17 mm, with thermal insulation
  • Extensions 500 and 1000 mm: strengthened specification - steel tube dia. 32 mm for larger measuring ranges
  • Basic internal micrometer is adjustable: 50 mm. The spindle is tight, so that during measurement the thimble does not adjust itself.

Opis:

Precision internal micrometer, excluding case 100-150mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 100 - 150
  • Error Limit (mm): 0.006 mm
  • Error Limit (µm): 6 µm

Norma:

DIN 863