{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu prelungitor | ja | |
| Suprafaţă de măsurare diametru | 7 mm | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 1 mm | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 6 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 100 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 150 mm | |
| Standard | DIN 863; DIN 863-4 |
| Cod articol | 0894504 | |
| EAN / GTIN | 4029713233891 | |
| Număr producător | 0894504 | |
| L-Număr | L40510 881 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |