Præcisionsindvendig mikrometer, målegeme uden kasse, 100- 150 mm

Art.-nr.: 0894504
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Med forlænger ja
Måleoverflade-diameter 7 mm
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Spindelstigning 1 mm
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 6 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 100 mm
Måleområde maks. 150 mm
Standard DIN 863; DIN 863-4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0894504
EAN/GTIN 4029713233891
Producentnummer 0894504
L-nummer L40510 881
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Indvendig mikrometer, fjederbelastet. måleapparat Målegeme, 100-150mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,006 mm
  • Fejlgrænse (µm): 6 µm

Norm:

DIN 863