{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec rallonge | oui | |
| Diamètre des surfaces de mesure | 7 mm | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 1 mm | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Précision ± | 6 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 100 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Norme | DIN 863; DIN 863-4 |
| Référence article | 0894504 | |
| EAN / GTIN | 4029713233891 | |
| Réf. fabricant | 0894504 | |
| Article hors catalogue | L40510 881 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |