{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 8250 | |
| Za čiščenje | Da | |
| Število krp | 235 | |
| Število slojev | 1 | |
| Širina | 310 mm | |
| Dolžina | 310 mm | |
| Barva | modra | |
| vlažno | Ne | |
| Za držalo/podajalnik | 089265, 089266, 089267 | |
| Vrsta izdelka | Papirne brisače |
| Številka izdelka | 089296 W | |
| EAN/GTIN | 5033848044832 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |