X60 General Clean™ Multi-Task Reinigungstücher Großrolle in Box, Typ: W

Artikel-Nr.: 089296 W
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,25 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8250
Farbe blau
Lagen 1
Abrisse 235
Produktart Tuch
Länge 310 mm
Breite 310 mm
Eigenschaften wiederverwendbar
geeignet für Fette; Reinigungsarbeiten; Öle
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089296 W
EAN / GTIN 5033848044832
Hersteller/verantwortliche Person FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Zupfbox mit Einzeltuchausgabe. Tragbar, hygienisch und ideal für kleine Arbeitsbereiche.

Bestückung:

  • Jede 2-in-1-Box WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task Reinigungstücher enthält 1 Rolle mit Zentralentnahme und 235 blauen Reinigungstüchern.
  • Die HyperAbsorb™-Technologie trägt zur Reduzierung von Abfall und zur Förderung von Nachhaltigkeit bei, indem sie hohe Strapazierfähigkeit bietet und bis zu fünfmalige Wiederverwendung ermöglicht.
  • Das WypAll® 2-in-1 Midi-Rollenreinigungssystem bietet sowohl eine zentrale als auch eine seitliche Spenderlösung flacher Tücher, sodass sie bei Bedarf jederzeit sofort zur Verfügung stehen. Es ist außerdem kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional™ Industrie-Standtuchspender (6154).
  • Leichtes, ergonomisches und tragbares Kartondesign, wasserabweisend zum Schutz vor Wasser, Öl und Fett.
  • Das nachhaltigkeitsorientierte Design ermöglicht eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 15 % dank optimierter Beschaffenheit der Tücher und Spender. Dies schont die Umwelt und senkt die Nutzungskosten.

Lieferumfang:

1 Rolle × 235 blaue Reinigungstücher.