X60 General Clean™ Multi-Task valymo šluostės Didelis ritinys dėžėje, Tipas: W

Prekės Nr.: 089296 W
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (0,25 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8250
Spalva mėlyna
Sluoksniai 1
Lapeliai 235
Produkto rūšis Audinys
Ilgis 310 mm
Plotis 310 mm
Savybės daugkartinio naudojimo
Tinka Alyvos; Riebalai; valymo darbai
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089296 W
EAN / GTIN 5033848044832
Gamintojas / atsakingas asmuo FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Germany

Aprašymas

Modelis:

Pakuotė su vienkartinėmis servetėlėmis. Nešiojama, higieniška ir idealiai tinka mažoms darbo vietoms.

Komplektacija:

  • Kiekvienoje WypAll® X60 General Clean™ universalių valymo šluosčių 2-in-1 dėžutėje yra 1 rulonas su centriniu skyriumi ir 235 mėlynos spalvos valymo šluostės.
  • HyperAbsorb™ technologija padeda sumažinti atliekų kiekį ir skatinti tvarumą, nes užtikrina didelį patvarumą ir leidžia pakartotinai naudoti iki penkių kartų.
  • WypAll® 2-in-1 Mid šluosčių valymo sistema siūlo tiek centrinį, tiek šoninį šluostės dozatorių, todėl prireikus jas galima naudoti bet kurioje padėtyje. Ji taip pat suderinamas su Kimberly-Clark Professional™ pramoniniu rankšluosčių dozatoriumi (6154).
  • Lengvas, ergonomiškas ir nešiojamas dėklas, atsparus vandeniui, skirtas apsaugoti nuo vandens, aliejaus ir riebalų.
  • Tvarus dizainas leidžia sumažinti sąnaudas iki 15 % dėl optimizuotos šluostės ir dozatorių konstrukcijos. Tai tausoja aplinką ir sumažina naudojimo išlaidas.

Tiekiama:

1 ritinys × 235 mėlynos valymo šluostės.