{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Seria | WypAll X80 | |
| Oznaczenie producenta | X80 Wischtücher - Brag Box | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba warstw | 1 | |
| Liczba chusteczek/ściereczek | 200 | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 427 mm | |
| Szerokość | 282 mm | |
| Materiał | włóknina | |
| Właściwości | możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie | |
| Możliwość użycia do | Brud; Ciężkie zabrudzenia; Czyszczenie; Oleje; Tłuszcze | |
| Zakres zastosowania | Chropowate powierzchnie | |
| Kształt opakowania | Karton | |
| Masa całkowita | 2 000 g |
| Numer artykułu | 089288 W | |
| EAN / GTIN | 5033848041961 | |
| Numer producenta | 8294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |