WypAll® X80 maramice za brisanje Brag Box W

Artikl br.: 089288 W
(0,76 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača X80 krpe za brisanje - Brag boks
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 200
širina 282 mm
Duljina 427 mm
Boja Čelično plava
vlažno Ne
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089288 W
EAN / GTIN 5033848041961
Broj proizvođača 8294

Opis

Izvedba:

Asortiman WypAll® X80 posebno je dizajniran za zahtjevno brisanje na grubim površinama, posebno tamo gdje su otpornost na trganje i volumen kritični zahtjevi. WypAll® X80 maramice se neće trgati te će zadržati svoju kvalitetu i veličinu tijekom vremena. 70 % korisnika bilo je toliko impresionirano izdržljivošću maramica da ih je tri puta više odabralo umjesto uobičajenih krpa. Kao tržišni lider u otpornosti na trganje, želimo vam pomoći da povećate svoju produktivnost i učinkovitost – uz istovremeno smanjenje otpada nudeći čistu i pouzdanu maramicu koja traje dulje. Napredna Hydroknit™ tehnologija osigurava da je svaka maramica jaka, izdržljiva, vrlo upijajuća i da se neće trgati. Idealna za uporabu u industrijskoj proizvodnji.