Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

WypAll® X80 Lavete de ştergere Brag Box, Tip: W

Cod articol.: 089288 W

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru oțel
Serie WypAll X80
Denumirea producătorului X80 Wischtücher - Brag Box
Culoarea albastru
Straturi 1
Numărul de șervețele/cârpe 200
Tip produs Material abraziv
Lungime 427 mm
Lăţime 282 mm
Material Material abraziv
Caracteristici odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Murdărire puternică; Uleiuri
Domeniu de utilizare Suprafețe rugoase
Forma de ambalare carton
Greutate totală 2.000 g

Identificare și clasificare

Cod articol 089288 W
EAN / GTIN 5033848041961
Număr producător 8294
Producător/responsabil Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descriere

Execuţie:

Gama WypAll® X80 a fost concepută special pentru operaţiuni dificile de ştergere a suprafeţelor rugoase, mai ales acolo unde rezistenţa la rupere şi masa sunt cerinţe esenţiale. Lavetele WypAll® X80 nu se rup şi îşi păstrează pe termen lung calitatea şi dimensiunile. 70 % dintre utilizatori au fost atât de impresionaţi de capacitatea de rezistenţă a lavetelor încât de trei ori mai mulţi dintre ei le-au preferat pe acestea în locul cârpelor. Ca lider de piaţă în privinţa rezistenţei la rupere, vrem să vă ajutăm pentru a vă creşte productivitatea şi eficienţa reducând totodată deşeurile, aşa că vă oferim o lavetă curată şi reutilizabilă, cu capacitate mai mare de folosire. Tehnologia avansată Hydroknit™ este garanţia că fiecare lavetă este puternică, rezistentă la uzură, extrem de absorbantă şi nu se rupe. Ideală pentru utilizarea producţia industrială.