{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Ocelová modrá | |
| Řada | WypAll X80 | |
| Označení výrobce | X80 Wischtücher - Brag Box | |
| Barva | modrá | |
| Polohy | 1 | |
| Počet utěrek/hadrů | 200 | |
| Druh produktu | Netkané | |
| Délka | 427 mm | |
| Šířka | 282 mm | |
| Materiál | Rouno | |
| Vlastnosti | odolný proti roztržení; opakované použitelný | |
| Vhodné pro | Oleje; Silné znečištění; Tuky; Čištění; Špína | |
| Rozsah použití | Hrubý povrch | |
| Tvar obalu | Karton | |
| Hmotnost celkem | 2 000 g |
| Katalogové číslo | 089288 W | |
| EAN / GTIN | 5033848041961 | |
| Číslo výrobce | 8294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |