Czyściwa WypAll® L20 Essential™ Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089281 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,17 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta L20 Essential
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 1000
liczba warstw 2
⌀ tulei 6 cm
szerokość 340 mm
długość 380 mm
kolor niebieskie
wilgotne nie
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
masa 5 kg
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Numer producenta 7356
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

2-warstwowe ręczniki papierowe WypAll® Essential™ to idealne rozwiązanie do lekkich prac wymagających wycierania. Nadają się do skutecznego i wydajnego wycierania cieczy, czyszczenia ze spryskiwaniem i wycierania oraz do czyszczenia i osuszania dłoni. Wytłoczone logo WypAll® zwiększa wytrzymałość produktu, tworząc unikalną strukturę w połączonych warstwach, a jednocześnie zapewnia bardziej estetyczny wygląd każdego ręcznika z niebieskiej rolki WypAll® L20 i powoduje, że są one bardziej przyjemne w dotyku. Niebieska rolka umożliwia łatwą identyfikację w otoczeniach krytycznych pod względem zanieczyszczeń. Te czyściwa jednorazowego użytku charakteryzują się jakością, jakiej oczekuje się od jednorazowych ściereczek do wycierania, a przy tym są nadzwyczaj odporne na rozrywanie i chłonne, co ogranicza zużycie materiałów i koszty.
  • Bardzo szeroka niebieska rolka – 1 rolka jumbo × 1000 szt. niebieskich, 2-warstwowych ściereczek do czyszczenia.
  • Ściereczki do czyszczenia Kimberley-Clark™ można łączyć z dozownikiem ściereczek Kimberley-Clark Professional™.
  • Wymiary pojedynczej ściereczki: 380 mm (dł.) × 340 mm (szer.).
  • Jednorazowe papierowe ściereczki do czyszczenia posiadają certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością.