WypAll® L20 Essential™ plovimo šluostės Didelis rulonas, Tipas: W

Prekės Nr.: 089281 W
Kaina už vieną 1 vnt. (0,03 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas L20 Essential
Tinka valymui taip
Lapeliai 1000
Sluoksniai 2
Šerdies ⌀ 6 cm
Plotis 340 mm
Ilgis 380 mm
Spalva mėlyna
drėgna ne
tinka laikikliams/ dalytuvams 089265, 089266, 089267
Svoris 5 kg
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Gamintojo numeris 7356
Gamintojas / atsakingas asmuo Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Germany, www.kimberly-clark.de

Aprašymas

Modelis:

WypAll® Essential™ 2 sluoksnių popierinės valymo šluostės yra puikus pasirinkimas lengviems valymo darbams. Popierinės valymo šluostės tinka efektyviam skysčių nuvalymui, valymui purškiant priemonę ar plovimui bei rankų nusausinimui. Naudojant WypAll® prekės ženklą, šluosčių tvirtumas didesnis dėl unikalios sluoksnių struktūros, o kiekviena mėlyna WypAll® L20 ritinėlio valymo šluostė atrodo ir jaučiasi geriau. Mėlyną ruloną taip pat lengva pastebėti kritiškai užterštoje aplinkoje. Šios vienkartinės šluostės yra kokybiškos ir pasižymi išskirtiniu atsparumu plyšimui ir puikiu sugeriamumu, todėl sumažėja medžiagų sąnaudos.
  • Platus mėlynas rulonas – 1 didelis rulonas iš 1000 mėlynų, 2 sluoksnių valymo servetėlių.
  • Kimberly-Clark™ rulonus galima kombinuoti su Kimberly-Clark Professional™ laikikliais.
  • Vienos servetėlės matmenys: 380 mm (ilgis) × 340 mm (plotis).
  • Servetėlės yra sertifikuotos naudoti maisto pramonėje.