{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | L20 Essential | |
| Barva | modrá | |
| Polohy | 2 | |
| Náčrtky | 1 000 | |
| Průměr pouzdra | 60 mm | |
| Druh produktu | Netkané | |
| Délka | 380 mm | |
| Šířka | 340 mm | |
| Materiál | Rouno | |
| Vlastnosti | Bez vláken; Certifikováno pro potraviny; Jednorázově použitelné; odolný proti roztržení | |
| Vhodné pro | Oleje; Voda; Čištění | |
| Tvar obalu | Role | |
| Hmotnost celkem | 5 000 g |
| Katalogové číslo | 089281 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032518 | |
| Číslo výrobce | 7356 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |