{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | L20 Essential | |
| Culoarea | albastru | |
| Straturi | 2 | |
| Desfaceri | 1.000 | |
| Diametru manșn | 60 mm | |
| Tip produs | Material abraziv | |
| Lungime | 380 mm | |
| Lăţime | 340 mm | |
| Material | Material abraziv | |
| Caracteristici | Alimente certificate; De unică folosință; Fără scame; odporny na rozerwanie | |
| Recomandat pentru | Apă; Lucrări de curățare; Uleiuri | |
| Forma de ambalare | Rolă | |
| Greutate totală | 5.000 g |
| Cod articol | 089281 W | |
| EAN / GTIN | 5033848032518 | |
| Număr producător | 7356 | |
| Producător/responsabil | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |