WypAll® L20 Essential™ poetsdoekjes Grote rol W

Artikelnummer: 089281 W
(0,03 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer L20 Essential
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 1000
Lagen 2
Huls-⌀ 6 cm
Breedte 350 mm
Lengte 380 mm
Kleur blauw
vochtig nee
Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
Gewicht 5 kg
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089281 W
EAN/GTIN 5033848032518
Nummer fabrikant 7356

Omschrijving

Uitvoering:

WypAll® Essential™ 2-laags papieren reinigingsdoekjes zijn de ideale oplossing voor eenvoudige poetswerkzaamheden. De papieren reinigingsdoekjes zijn geschikt voor het effectief en efficiënt opnemen van vloeistoffen, voor sproei- en poetsreiniging/-droging en voor het reinigen en afdrogen van de handen. Met de WypAll® merkindruk wordt de sterkte van de doeken verhoogd door de unieke structuur in de verbonden lagen en elke reinigingsdoek van de blauwe WypAll® L20-rol ziet er mooier uit en voelt aangenamer aan. De blauwe rol is ook gemakkelijk te herkennen in contaminatie-kritische omgevingen. Deze wegwerp reinigingsdoekjes met een kwaliteit die van wegwerpdoekjes wordt verwacht, onderscheiden zich bovendien door een uitzonderlijk(e) scheurvastheid en absorptievermogen, waardoor materiaalverbruik en kosten worden verlaagd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires