• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szmatka do czyszczenia, kolor: BLUE

Nr art.: 089190 BLUE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
562 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Temperatura, Pranie w pralce 95 °C
Kolor Niebieskie
Metoda mycia Pranie w pralce
Liczba warstw 1
Rodzaj produktu Ściereczka
Długość 360 mm
Szerokość 360 mm
Materiał Poliamid; Poliester
Właściwości Nie pozostawiają strzępków; Wilgotne; możliwość wielokrotnego zastosowania
Możliwość użycia do Brud; Czyszczenie; Prace polerskie; Tłuszcze
Zakres zastosowania Delikatne powierzchnie
Kształt opakowania Pojedynczo
Masa całkowita 34 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Numer producenta 7100315157
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Z opatentowaną kombinacją włókien poliestrowych i nylonowych. Prać w temperaturze do 95°C. Wymiary 360×320 mm. Można prać w temperaturze do 95°C; wymiary 360×360 mm; możliwość stosowania ze środkami chemicznymi lub bez nich. Nadają się do czyszczenia na sucho i na mokro.

Zastosowanie:

Niezwykle ekonomiczne czyszczenie wszystkich powierzchni. Idealnie nadaje się do urządzeń optycznych, jak również do pośredniego czyszczenia powierzchni szlifowanych.