Există o alternativă la acest produs

Lavetă de curăţare, Culoarea: BLUE

Cod articol.: 089190 BLUE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
1.165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru deschis
Temperatură, Spălare cu mașina 95 °C
Culoarea albastru
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Straturi 1
Număr 1
Tip produs pânză
Lungime 360 mm
Lăţime 360 mm
Material Poliamidă; Poliester
Caracteristici Fără scame; Umed; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Lucrări de polizare; Murdărie
Domeniu de utilizare Suprafeţe sensibile
Forma de ambalare Individual
Greutate totală 34 g

Identificare și clasificare

Cod articol 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Număr producător 7100315157
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Confecţionate dintr-o combinaţie patentată de fibre din poliester şi nylon. Curăţarea grăsimii şi a murdăriei este de până la 100 de ori mai mare decât în cazul şerveţelelor uzuale de curăţare. Lavabile până la 95 °C; dimensiuni 360×360 mm; utilizabile cu şi fără substanţe chimice. Recomandate pentru curăţare uscată, umedă şi udă.

Aplicaţie:

Curăţare extrem de economică a tuturor suprafeţelor. Ideal pentru aparate optice, cât şi pentru curăţarea intermediară a suprafeţelor rectificate.