• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Alternativa k tomuto produktu:

Čisticí utěrka, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 089190 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Teplota, Strojové praní 95 °C
Barva Modrá
Proces mytí Strojové praní
Polohy 1
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 360 mm
Šířka 360 mm
Materiál Polyester; polyamid
Vlastnosti Bez vláken; Vlhké; opakované použitelný
Vhodné pro Leštící práce; Tuky; Čištění; Špína
Rozsah použití Choulostivé povrchy
Tvar obalu Jednotlivě
Hmotnost celkem 34 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Číslo výrobce 7100315157
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

S patentovanou kombinací vláken z polyesteru a nylonu. Absorpce mastnoty a nečistot je až 100krát vyšší než u běžných čisticích utěrek. Pratelné až do 95 °C; rozměry 360×360 mm; můžete použít s chemikáliemi nebo bez nich. Vhodné pro suché, vlhké a mokré čištění.

Použití:

Extrémně hospodárné čištění všech povrchů. Ideální pro optická zařízení i pro průběžné čištění broušených povrchů.