Šiam produktui yra alternatyva

Valymo šluostė / servetėlė, Spalva: BLUE

Prekės Nr.: 089190 BLUE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka valymui taip
Ilgis 360 mm
Plotis 360 mm
Medžiaga Poliesteris-nailonas
Spalva mėlyna
drėgna taip
Modelis Aukštos kokybės valymo šluostė
Svoris 34 g
Produkto rūšis Poliravimo šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Gamintojo numeris 7100315157
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Su patentuotu pluoštu iš poliesterio ir nailono. Sugeria 100 kartų daugiau tepalo ir nešvarumų nei įprastinės valymo šluostės. Plaunamos iki 95°C; matmenys 360×360 mm; naudojamos su cheminėmis medžiagomis ir be jų. Tinka sausam, drėgnam ir šlapiam valymui.

Paskirtis:

Itin ekonomiškas visų paviršių valymas. Puikiai tinka optiniams prietaisams bei tarpiniam nušlifuotų paviršių valymui.