Wkręt pomiarowy wewnętrzny z końcówką pomiarową i skalią HM 75–100 mm

Nr art.: 0885504
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Z pierścieniem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-4
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0885504
EAN / GTIN 4029713225056
Numer producenta 0885504
Numer L L40510 2583
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Standard fabryczny
  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Elementy odczytu i obudowa są pokryte chromem o satynowym wykończeniu
  • Ogranicznik grzechotki
  • Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
  • Powierzchnie pomiarowe z cylindryczną końcówką z węglika spiekanego

Opis:

Mikrometr wewnętrzny z końcówkami pomiarowymi. Elementy wskazujące i korpus pokryte matowym chromem, odczyt 0,01 mm. Powierzchnie pomiarowe są pokryte węglikiem spiekanym. Regulacja siły pomiarowej odbywa się za pomocą zapadki czułej. Dostawa odbywa się bez pierścieni nastawczych. Opakowanie: Etui drewniane

Cecha szcz.:

  • Wartość pomiarowa: 0,01 mm
  • Zakres pomiarowy (mm): 75–100
  • Odległość między wrzecionami_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4