Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 75-100mm

Número de artículo: 0885504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: no especificado
Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Con anillo de comprobación no
Lectura, milímetros 0,01 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 75 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Norma DIN 863-4
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 0885504
EAN / GTIN 4029713225056
Número del fabricante 0885504
Número L L40510 2583
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las partes de lectura y el cuerpo son cromo satinado acabado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo

Descripción:

Micrómetro de interiores con husillos de medición. Piezas de lectura y cuerpo cromado mate, lectura de 0,01mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Entrega sin anillos de engaste. Embalaje: Caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 75 - 100
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4