Micrometro interno con ganasce di misura carb.m.face 75-100mm

Codice art.: 0885504
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Grado di protezione IP non specificato
Imballaggio astuccio
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Con anello di regolazione no
Lettura, millimetro 0,01 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Divisione tamburo di misurazione 1/50 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 75 mm
Campo di misura max. 100 mm
Normativa DIN 863-4
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0885504
EAN / GTIN 4029713225056
Codice del produttore 0885504
Numero-L L40510 2583
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura e la carrozzeria sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo

Descrizione:

Micrometro interno con mandrini di misura. Parti di lettura e corpo cromato opaco, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Consegna senza anelli di regolazione. Imballaggio: Cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 75 - 100
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4