{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | Non spécifié | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Avec bague de réglage | non | |
| lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
| surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 75 mm | |
| Plage de mesure max. | 100 mm | |
| Norme | DIN 863-4 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 0885504 | |
| EAN / GTIN | 4029713225056 | |
| Réf. fabricant | 0885504 | |
| Article hors catalogue | L40510 2583 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |