GARANT GreenPlus schroefdraadafdichtmiddel 5GP11, Inhoud: 50ml

Artikelnummer: 088065 50
Korting
€ 26,31
Prijs per 1 Stuk (466,00 € / 1 Litre)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate-ester
Dynamische viscositeit 15.000 mPas - 25.000 mPas
Dichtheid 1,09 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 15 min - 20 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Pijpafdichting; Pijpdraad; Schroefverbindingen
Voor draadafmeting M tot M80
Voor draadafmeting inch 3 inch
Sterkteklasse geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment 5 Nm - 15 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur wit
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088065 50
EAN/GTIN 4062406423490
Nummer fabrikant 088065 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Type 5GP11. Vormt een afdichting tegen water, perslucht, gas, benzine, LPG en chemische producten. PTFE vulstof maakt een eenvoudige demontage mogelijk. Speciaal voor de afdichting van conische/cilindrische buisschroefverbindingen. Uitgehard ontstaat een elastische coating.
Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account