Elérhető alternatíva:

Menettömítő anyag 5GP11 50 ml

Cikkszám: 088065 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilát-észter
Dinamikus viszkozitás 15 000 mPas - 25 000 mPas
Sűrűség 1,09 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 15 min - 20 min
Üzemi szilárdság 1 óra - 3 óra
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Csőtömítés; Csőmenet; Csavarkötések
Max. M menetmérethez M80
Menetmérethez, col 3 coll
Szilárdsági osztály Alacsony szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 5 Nm - 15 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék fehér
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490

Leírás

Kivitel:

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.
5GP11 típus. Tömít víz, sűrített levegő, gáz, benzin, LPG, valamint kémiai termékek ellen. Tixotróp. A PTFE tömítőanyag lehetővé teszi a könnyű leszerelést. Kifejezetten kúpos / hengeres cső csavarkötések tömítéséhez. Száradás után rugalmas bevonat jön létre.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.