Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez. 4.0mm

Nr art.: 0870947
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
Numer artykułu 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Numer producenta 0870947
Numer L L40510 1818
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Made of hardened special steel and finely grinded
  • Every insert is inscribed with the pitch details
  • In a set (V-anvil + tapered anvil)
  • Shank dimensions: 3.5 x 13.5 mm

Opis:

Thread flank inserts for ext. m. metr. ISO trapez. 4.0mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Thread type: Trapezoidal DIN114
  • Thread pitch in mm: 4 mm