Insertos de flancos de rosca para trapecios ISO de m. ext. 4.0mm

Número de artículo: 0870947
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
Número de artículo 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Número del fabricante 0870947
Número L L40510 1818
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Inserción del flanco de la rosca, diámetro exterior trapezoidal 30°, vástago 4mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: DIN114 trapezoidal
  • Paso del hilo en mm: 4 mm