Inserție de flanșă a filetului metric ISO trapezoid 30° 4 mm

Cod articol.: 0870947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Număr producător 0870947
L-Număr L40510 1818
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții cu flancuri filetate, trapezoidale cu diametrul exterior de 30°, centre de 4 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Trapezoidal DIN114
  • Pasul filetului în mm: 4 mm