• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Závitová vložka metrická ISO lichoběžník 30° 4 mm

Artiklové číslo: 0870947
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Číslo výrobce 0870947
L-číslo L40510 1818
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Závitové boční destičky, lichoběžníkové, O.D. 30°, rozteč 4 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN114
  • Rozteč závitů v mm: 4 mm