Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm 100-125mm

Nr art.: 0870305
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Dokładność ± 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 100 mm
Maks. zakres pomiarowy 125 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870305
EAN / GTIN 4029713224363
Numer producenta 0870305
Numer L L40510 56
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Reading 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Locking ring
  • Ratchet stop
  • Thermally insulated
  • Spheroid ductile iron frame, lacquered

Opis:

Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm 100-125mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 100 - 125
  • Error Limit (mm): 0.006 mm
  • Error Limit (µm): 6 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863