Micrometro di precisione per il fianco del filetto m. 0.01mm 100-125mm

Codice art.: 0870305
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
Prolunga del blocchetto si
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Accuratezza ± 6 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 100 mm
Campo di misura max. 125 mm
Normativa DIN 863-3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0870305
EAN / GTIN 4029713224363
Codice del produttore 0870305
Numero-L L40510 56
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Isolamento termico
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato

Descrizione:

Calibro a sfera per misurare la filettatura 0,01mm 100 - 125mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 100 - 125
  • Limite di errore (mm): 0,006 mm
  • Limite di errore (µm): 6 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863