Mikrometer navoja 0,01 mm 100 - 125 mm

Št. art.: 0870305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870305
EAN/GTIN 4029713224363
Številka proizvajalca 0870305
L-število L40510 56

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Toplotno izolirani
  • Sferoidni nodularni železni okvir, lakiran

Opis:

Merilo za merjenje navojev 0,01 mm 100 - 125 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 100 - 125
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863