Fijnmicrometer voor draadflank m. 0.01mm 100-125mm

Artikelnummer: 0870305
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870305
EAN/GTIN 4029713224363
Nummer fabrikant 0870305
L-nummer L40510 56

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Thermisch geïsoleerd
  • Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt

Omschrijving:

Kogelmeter voor draadmeting 0,01mm 100 - 125mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 100 - 125
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863