Pędzle okrągłe SolidPro M do lakierowania precyzyjnego, ⌀: 20mm

Nr art.: 087004 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
5 636 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 20 mm
Kolor włosia czarny
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzle okrągłe
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Taśma wstępnie walcowana Podwójna oprawka
Kształt główki pędzla Okrągły.
Wielkość pędzla 2
Długość włosia 57 mm
Materiał włosia Włosie chińskie
Tops 90 %
Możliwość użycia do Lakiery; Lakiery bezbarwne; Lakiery przemysłowe; Lakiery rozpuszczalnikowe
Zakres zastosowania Lakierowanie; Lazurowanie
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Pędzle okrągłe z włosiem z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Z podwójną oprawką, zaobloną główką pędzla i nielakierowanym trzonkiem z twardego drewna. Możliwość optymalnego prowadzenia pędzla, doskonale nadają się do odcinania krawędzi na zakończeniach ścian, takich jak okna czy drzwi. Również do cienko- lub grubowarstwowych lakierów do drewna.